Motion
DSLHG-04-1-T-D24-N-1390

YUKEN
DSLHG-04-1-T-D24-N-1390

Válvula Dir de control multiuso
Artículo MI #11996375
No. Fabricante DSLHG-04-1-T-D24-N-1390
Precio6,460.46 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSLHG-04-1-T-D24-N-1390

Válvula Dir de control multiuso
Artículo MI #11996375
No. Fabricante DSLHG-04-1-T-D24-N-1390
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
Precio6,460.46 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi

Descripción general

Descripción del fabricante
DSLHG-04-1-T-D24-N-1390 CON MULTIPROPÓSITO
  • ・Válvula direccional tipo válvula de válvula\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 31.5MPa (4,570psi)\n・Múltiples funciones: direccional, de flujo, de control\n・CETOP D07, D08, D10

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron