Motion
DSPC-01-C-D24-30

YUKEN
DSPC-01-C-D24-30

Tipo de cartucho Cierre DIR Normalmente
Artículo MI #11996392
No. Fabricante DSPC-01-C-D24-30
Precio529.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSPC-01-C-D24-30

Tipo de cartucho Cierre DIR Normalmente
Artículo MI #11996392
No. Fabricante DSPC-01-C-D24-30
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
Precio529.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
DSPC-01-C-D24-30 CIERRE DE TIPO CARTUCHO
  • ・Válvula direccional de tipo válvula de cierre\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 80L/min (21.1gal/min)\n・Montaje en cartucho o subplaca disponible

También puede gustarle

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Los clientes también compraron