Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambiente-15°C - 60 °C
- Presión máxima de funcionamiento35 psi
- Rango de presión piloto1.5 MPa - 35 MPa
Descripción general
- ・Servoválvula lineal - 2 etapas\n・Presión máxima de funcionamiento de hasta 35MPa (5,080psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 3,800L/min (1,003gal/min)\n・CETOP D07, D08, D10\n\n