Motion
REDUCCIÓN DE PRESIÓN DE RT-06-C-2290 510-2030 PSI

YUKEN
RT-06-C-2290 510-2030 PSI PRESSURE REDUC

Reducción de presión de 510-2030 psi, NPT
Artículo MI #11997299
No. Fabricante RT-06-C-2290 510-2030 PSI PRESSURE REDUC
Precio1,091.31 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
RT-06-C-2290 510-2030 PSI PRESSURE REDUC

Reducción de presión de 510-2030 psi, NPT
Artículo MI #11997299
No. Fabricante RT-06-C-2290 510-2030 PSI PRESSURE REDUC
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
Precio1,091.31 USD/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Puerto de drenaje
    1/4 NPT
  • Presión máxima de funcionamiento
    21 MPa
  • Montaje
    Conexión roscada

Descripción general

Descripción del fabricante
REDUCCIÓN DE PRESIÓN DE RT-06-C-2290 510-2030 PSI
  • ・Válvula reductora de presión\n・Presión máxima de funcionamiento 21MPa (3,050 psi)\n・Velocidad máxima de flujo de hasta 250L/min (66 gpm)
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"