Especificaciones
Detalles
- Rango de temperatura ambienteDe 0 °C a + 50 °C
- Histéresis0.01
- Presión máxima de funcionamiento24.5 MPa
Descripción general
- ・Válvula de control de presión electrohidráulica proporcional_x000D_\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 24.5MPa (3,550psi)_x000D_\n・Velocidad de flujo máxima de 70L/min (18.49gal/min)_x000D_\n