Motion
S-DSG-03-2B2-R110-N-5090

YUKEN
S-DSG-03-2B2-R110-N-5090

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 110 VCA
Artículo MI #11997363
No. Fabricante S-DSG-03-2B2-R110-N-5090
Precio576.25 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
S-DSG-03-2B2-R110-N-5090

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 110 VCA
Artículo MI #11997363
No. Fabricante S-DSG-03-2B2-R110-N-5090
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
Su precio$576.25/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Voltaje de bobina
    110 V CA
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    25 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte

Descripción general

Descripción del fabricante
S-DSG-03-2B2-R110-N-5090 DIRECTOR DE TURNO SUAVE
  • ・Válvula direccional solenoide CETOP D05 - cambio suave\n・Presión de funcionamiento máxima de hasta 25MPa (3,630psi)\n・Velocidad de flujo máxima de hasta 120L/min (31.7gal/min)\n