Motion
DSG-03-2B2-D12-N-50

YUKEN
DSG-03-2B2-D12-N-50

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 12 V CC
Artículo MI #11997655
No. Fabricante DSG-03-2B2-D12-N-50
Precio308.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

YUKEN
DSG-03-2B2-D12-N-50

Válvula de control direccional hidráulica - Accionamiento accionado por solenoide, bobina de 12 V CC
Artículo MI #11997655
No. Fabricante DSG-03-2B2-D12-N-50
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
Su precio$308.36/cada uno

Especificaciones

Detalles

  • Accionamiento
    Solenoide operado
  • Voltaje de bobina
    12 V CC
  • Tipo de anulación manual
    Pasador de anulación manual
  • Presión máxima de funcionamiento
    31.5 psi
  • Disposición del resorte del carrete
    Desplazamiento del resorte

Descripción general

Descripción del fabricante
DSG-03-2B2-D12-N-50 NPT DIRECTOR VÁLVULA SOL.
  • ・Válvula direccional de solenoide CETOP D05 - estándar ,・Presión de funcionamiento máxima de hasta 31.5MPa (4,570psi),・Velocidad de flujo máxima de hasta 120L/min (31.7gal/min)