Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del orificio0.748 pulg.
- Longitud total4.50 pulg.
- Peso0.17 lb
Detalles
- Presión de agrietamiento1.5 bar
- Compensación de fluidoMIL–H–5606, SAE 10, SAE 20, etc.
- FunciónVálvula de control
- Fuga0.25 cc/min
- Tipo de montajeCartucho atornillable
- Número de puertos de alojamiento2
- Número de puertos de válvula2
- Temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- Rango de temperatura de funcionamientoDe -40°C a +120 °C
- FuncionamientoActuación directa
- Junta del pistón pilotoNo
- Tipo de puertoSolo cartucho
- Ajuste de presión1.5 bar
- Nivel de filtración recomendado18/16/13
- Material del selloNitrilo
- Características especialesNinguna
- EstiloAlfombra
- Material de la válvulaSolo cartucho
Descripción general
- Alta eficiencia operativa|Bajos ajustes de resorte
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Válvulas proporcionales Vickers de Danfoss1. Función de control - dirección, caudal y presión 2. Niveles de rendimiento: alto estándar y servo 3. Electrónica integrada - con (modelo KB) y sin (modelo K) 4. Rango de tamaños completo - D03-D10 (NG6-NG32) 5. Amplia variedad de componentes electrónicos de soporte
Ver la documentación
Cilindros industriales Vickers de DanfossLos cilindros industriales Vickers by Danfoss, disponibles en modelos estándar o de diseño personalizado, ofrecen calidad, variedad y características para satisfacer las necesidades de las aplicaciones más exigentes del mundo. Los cilindros de Danfoss se encuentran en los entornos más hostiles, como plataformas de perforación mar adentro, acerías, puentes y puertas hidroeléctricas.
Ver la documentación