Motion
6322 M/HC5C3

SKF
6322 M/HC5C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión
Artículo MI #12001322
No. Fabricante 6322 M/HC5C3
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

SKF
6322 M/HC5C3

Rodamiento de bolas de ranura profunda y radial - Orificio recto, sin anillo a presión
Artículo MI #12001322
No. Fabricante 6322 M/HC5C3
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    110 mm
  • Exterior Diámetro  
    240 mm
  • En general Ancho  
    50 mm

Detalles

  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión

Descripción general

Descripción del fabricante
6322 M/HC5C3 COJINETE
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
Los clientes también compraron

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good