Motion
NH8300650.31

GROVE GEAR
NH8300650.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.9375 pulg., Salida hueca, 56 fotogramas
Artículo MI #12006110
No. Fabricante NH8300650.31
Precio4,578.43 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
NH8300650.31

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 60:1 Relación, Distancia central de 3.0000 pulg., Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.8750 pulg., Salida hueca, Tamaño de salida de 1.9375 pulg., Salida hueca, 56 fotogramas
Artículo MI #12006110
No. Fabricante NH8300650.31
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
Precio4,578.43 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    830
  • Distancia al centro
    3.0000 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.8750 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    830
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56
  • Relación nominal
    60:1
  • Tamaño de salida
    1.9375 pulg.
  • Relación
    60:1
  • Peso
    59 lb, 26.76 kg

Detalles

  • Kit de casquillos
    H2
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    NH-HMQ830-60-H2-56-31
  • Dirección de salida
    Holgura
  • Tipo de salida
    Holgura
  • Serie
    NH

Descripción general

Descripción del fabricante
NH8300650.31 REDUCTOR NH-HMQ830-60-H2-56-