Motion
S183016300

GROVE GEAR
S183016300

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #12006116
No. Fabricante S183016300
Precio4,040.00 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S183016300

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 30:1 Relación, distancia central de 1.7500 pulg., entrada de caña de cara C, tamaño de entrada de 0.6250 pulg., salida sólida, salida derecha, marco de 56C
Artículo MI #12006116
No. Fabricante S183016300
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
Precio4,040.00 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    818
  • Distancia al centro
    1.7500 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    818
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    30:1
  • Relación
    30:1
  • Diámetro del eje
    0.8750 pulg.
  • Peso
    27 lb, 12.25 kg

Detalles

  • Estuche incluido
    Sí
  • Recubrimiento de acabado
    Acero inoxidable
  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Reductor de velocidad
  • Caballos de fuerza
    0.499 CV
  • Clasificación de potencia en servicio normal
    0.499 CV
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable 316
  • Estilo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Lubricación
    Aceite relleno de fábrica
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-TMQ818-30-R-56
  • Potencia de entrada máxima
    0.499 CV
  • Tipo de montaje
    Nema 56C
  • Tipo de orificio de salida
    Eje sólido
  • Dirección de salida
    Mano derecha
  • Eje de salida
    Eje sólido
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Material del sello
    Viton
  • Tipo de sellado
    Sello de labio doble
  • Estilo
    Acolchado de cara en C

Descripción general

Descripción del fabricante
S183016300 REDUCTOR SS-TMQ818-30-R-56