Motion
S263000400

GROVE GEAR
S263000400

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in, Salida izquierda, 56C tramas
Artículo MI #12006123
No. Fabricante S263000400
Precio6,151.63 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

GROVE GEAR
S263000400

Reductor de velocidad de engranaje de gusano en ángulo recto - 15:1 Relación, Distancia central de 2.6200 in, Entrada de caña de cara C, Tamaño de entrada de 0.6250 in, Salida sólida, Tamaño de salida de 1.2500 in, Salida izquierda, 56C tramas
Artículo MI #12006123
No. Fabricante S263000400
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
Precio6,151.63 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño de la caja
    826
  • Distancia al centro
    2.6200 pulg.
  • Tamaño de entrada
    0.6250 pulg.
  • Tamaño del reductor del fabricante
    826
  • Tamaño de estructura NEMA / IEC
    56C
  • Relación nominal
    15:1
  • Tamaño de salida
    1.2500 pulg.
  • Relación
    15:1
  • Peso
    56 lb, 25.4 kg

Detalles

  • Tipo de componente de caja de engranajes
    Caja de engranajes
  • Material de la carcasa
    Acero inoxidable
  • Estilo de entrada
    Entrada de caña de cara C
  • Tipo de entrada
    Acolchado de cara en C
  • Número de catálogo del fabricante
    SS-BMQ826-15-L-56
  • Dirección de salida
    Izquierda
  • Tipo de salida
    Sólido
  • Estilo
    Entrada de caña de cara C

Descripción general

Descripción del fabricante
S263000400 REDUCTOR SS-BMQ826-15-L-56