Especificaciones
Dimensiones
- TamañoX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea5
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- ColorAzul
- País de origenChina
- DescripciónGuantes SpeedKnit Shield C4
- Grupo y claseGuantes recubiertos resistentes a los cortes
- Código de armonización6116.10.6500
- Número de catálogo del fabricanteS2EC-03-010
- UPC_NO781513654286