Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteM o talla 8
- TamañoMedio
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA4
- ColorVerde
- País de origenChina
- DescripciónGuantes SpeedKnit S2EC06
- Grupo y claseGuantes recubiertos resistentes a los cortes
- Código de armonización6116.10.6500
- Número de catálogo del fabricanteS2EC-06-008
- UPC_NO781513654163