Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXL o talla 10
- TamañoXX-Grande
Detalles
- Material de recubrimientoNitrilo
- ColorNegro
- País de origenChina
- DescripciónGuantes térmicos SpeedKnit S4DP05
- Grupo y claseGuantes de invierno con revestimiento de nitrilo
- Código de armonización6116.10.6500
- Material del forroAcrílico
- Número de catálogo del fabricanteS4DP-05-011
- Tipo de materialGuantes de punto con revestimiento
- UPC_NO781513654095