Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del guanteXXL o talla 11
- TamañoXX-Grande
Detalles
- Nivel de resistencia a la abrasión Ansi Isea4
- Nivel de resistencia al corte Ansi IseaA7
- Nivel de resistencia a las perforaciones Ansi Isea3
- ColorAzul
- País de origenChina
- DescripciónGuantes M-Pact® S5EP03 de SpeedKnit
- Grupo y claseGuantes resistentes a los impactos con revestimiento de nitrilo
- Código de armonización6116.10.6500
- Número de catálogo del fabricanteS5EP-03-011
- UPC_NO781513658383