Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño2500
- Peso555
Detalles
- Tipo de conexiónAAG
- Material del núcleoBarra y placa de aluminio soldado
- Material de la hoja del ventiladorBuje de aluminio, hojas de plástico
- Temperatura máxima de funcionamiento300
- Presión máxima de funcionamiento250
- Material del motorTEFC
- SerieAOL
- Material de la cubiertaAcero
Descripción general
- Flujo de aceite grande
- Alto rendimiento
- Obligación industrial
- Barra de aluminio soldado y núcleo de placa
- Todo el conjunto del núcleo de aluminio
- Elimina los altos costes de agua y alcantarillado
- Elimina los problemas de corrosión asociados con las unidades refrigeradas por agua
- El flujo de aire vertical funciona bien para la recuperación de calor
- Tecnología de placa P-BAR y núcleo de barra
- Diseño de aleta lateral de aire de alto rendimiento
- Piernas desmontables (se envían sueltas)
- CRN disponible*