Especificaciones
Dimensiones
- Espaciado del deflector2.5
- Tamaño1260
- Diámetro del tubo6 - 3/8 pulg.
Detalles
- Material del deflectorAcero al carbono
- DescripciónHC-1260-2.5-6-F CUBIERTA Y TUBO
- Material del bonete finalHierro fundido
- Material de la juntaGoma de nitrilo/fibra de celulosa
- Temperatura máxima de funcionamiento300
- Material del soporte de montajeAcero al carbono
- SerieHC
- Material de la carcasaAcero al carbono
Descripción general
- Preferido para nuevas aplicaciones de aceite-agua
- Construcción de acero resistente
- Bajo coste
- NPT
- Junta tórica SAE
- Brida SAE
- Conexiones laterales de carcasa o BSPP disponibles
- Tapas de extremo extraíbles para mantenimiento
- Pies de montaje incluidos (pueden girarse en incrementos de 90° )