Motion
AOC-33-2-30
RIBBON - Serie AOC, tamaño 33, tamaño de 1 NPT puerto, 2 pasadas, 30 derivación
Artículo MI #12024986
No. Fabricante AOC-33-2-30
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
RIBBON - Serie AOC, tamaño 33, tamaño de 1 NPT puerto, 2 pasadas, 30 derivación
Artículo MI #12024986
No. Fabricante AOC-33-2-30
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del puerto
    1 NPT
  • Tamaño
    33
  • Tamaño de la unidad
    33

Detalles

  • Material del cuerpo
    Acero
  • Omisión
    30
  • Material del armario
    Acero con recubrimiento en polvo
  • Tipo de conexión
    AAG
  • Material de la hoja del ventilador
    Aluminio con cubo de acero
  • Material del filtro
    Montura de acero inoxidable con medios lavables
  • Temperatura máxima de funcionamiento
    350
  • Presión máxima de funcionamiento
    300
  • Número de pases
    2
  • Serie
    AOC
  • Presión de prueba
    300 psi
  • Material del tubo
    Cobre
  • Material del turbulento
    Aluminio

Descripción general

Descripción del fabricante
93023-3PH AOC-33-2-30-3PH
  • Bajo coste
  • El aceite fluye a 150 GPM
  • Obligación industrial
  • Funcionamiento silencioso
  • Motores de CA
  • Motores monofásicos o trifásicos 60/50 HZ
  • Filtro principal
  • Estándar de filtro (excepto AOC-08)
  • Tubos de 3/4"
  • Soportes de montaje
  • Conexiones SAE