Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño33
Detalles
- Omisión60
- Material del armarioAcero con recubrimiento en polvo
- Tipo de conexiónAAG
- Material de la hoja del ventiladorAluminio con cubo de acero
- Material del filtroMontura de acero inoxidable con medios lavables
- Temperatura máxima de funcionamiento350
- Presión máxima de funcionamiento300
- SerieAOC
- Presión de prueba300 psi
- Material del tuboCobre
- Material del turbulentoAluminio
Descripción general
- Bajo coste
- El aceite fluye a 150 GPM
- Obligación industrial
- Funcionamiento silencioso
- Motores de CA
- Motores monofásicos o trifásicos 60/50 HZ
- Filtro principal
- Estándar de filtro (excepto AOC-08)
- Tubos de 3/4"
- Soportes de montaje
- Conexiones SAE