Especificaciones
Detalles
- Tipo de bombillaLED
- Color de la lenteRojo
- Función del móduloIndicador acústico pulsado omnidireccional sellado de 1-Color
- Rango de tensión de funcionamiento12-30 V CC;24 V CA
- Tipo de productoTorres de señal y luces apiladas
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Folleto de soluciones de monitorización de bannersBanner Engineering proporciona datos que puede utilizar para garantizar que su equipo siga ofreciendo resultados consistentes y de alta calidad con el máximo tiempo de actividad y un rendimiento óptimo. Evite que problemas de mantenimiento inesperados interrumpan la producción.
Ver folleto
Folleto de monitoreo de vibración 3-Axis BannerEl sensor de vibración de 3-Axis de alto rendimiento QM30VT3 ofrece datos y alertas en tiempo real que mantienen a los equipos de mantenimiento un paso por delante del tiempo de inactividad. Con una monitorización de vibración con ruido ultrabajo en los tres ejes, líneas de base y alertas automatizadas de VIBE-IQ integrado y capacidades especializadas como la envoltura de alta frecuencia (HFE) y la frecuencia ajustable máxima (FMax), proporciona una solución flexible para equipos de todos los sectores, tipos de equipos y aplicaciones de mantenimiento.
Ver folleto
Folleto de objetivos incoherentes de detección de bannerSensing Incosistent Targets explica cómo los sensores láser de distancia Q4X y Q5X de Banner detectan de forma fiable productos con diferentes colores, texturas y superficies reflectantes. Mediante el uso de modos de distancia e intensidad, minimizan los rechazos falsos, simplifican los cambios y mejoran la precisión y la eficiencia general de la línea de envasado.
Ver folleto
Folleto de detección de borde delantero repetible BannerLa detección repetible de bordes de ataque destaca las soluciones de detección avanzadas de Banner para detectar con precisión los bordes de ataque de productos en aplicaciones de alimentos y bebidas de alta velocidad. Con una tecnología de medición láser precisa, estos sensores garantizan una activación uniforme para los procesos de etiquetado, inspección y envasado, incluso con formas y materiales de productos difíciles.
Ver folleto
Más recursos
Folleto de detección de nivel de producto de banner
La detección de nivel de ingredientes y productos destaca los sensores láser y de radar sin contacto de Banner para una medición precisa del nivel en aplicaciones de alimentos y bebidas, ofreciendo un largo alcance, alertas de contaminación y diagnósticos IO-Link.
Folleto de protección de máquinas de banner
La protección de máquinas describe las soluciones de seguridad de Banner para paletizadoras y envolturas elásticas, incluidos controladores de seguridad ampliables y cortinas de luz. Estos sistemas mejoran la protección del personal, simplifican la integración y se adaptan a los cambiantes requisitos de producción.