Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 3
- ColorAmarillo fluorescente
- MaterialTejido GORE-TEX PYRAD® de 2-Layer
Descripción general
- El tejido HYDROFlash FR (Tejido GORE-TEX PYRAD® de 2 capas) es la prenda impermeable y transpirable con clasificación Flash Fire más ligera disponible
- Ligero, transpirable y de secado rápido
- 100 % resistente al agua y al viento
- Resiste el agrietamiento en frío a bajas temperaturas
- Resistente al vapor y a los líquidos calientes
- Resistente al lodo a base de petróleo y aceite
- Borde reflectante de confort FR 3M™ Scotchlite™
- Correas de velcro en los puños