Especificaciones
Detalles
- Clase ANSIANSI/ISEA Tipo R Clase 3
- ColorAmarillo fluorescente
- Catálogo del fabricante
- Material6.5 oz. Westex® DH
Descripción general
- Las camisas transpirables con ventilación de DRIFIRE ofrecen una comodidad líder en el sector
- Borde reflectante de confort FR 3M™ Scotchlite™
- Diseño premium de dos agujas y tecnología antiarrugas en cuello, solapas, parte delantera central y puños para un look profesional
- Malla suave y superelástica que proporciona mayor comodidad y movilidad que otros
- Dos puertos de servicio en las solapas para el engranaje (PVD, gas, linterna)
- Cuello abotonado y puños ajustables
- Dos bolsillos en el pecho con solapas
- Inherentemente resistente a las llamas, la protección FR no se desgasta ni se desgasta