Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/2 pulg., 1-1/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/2 pulg., 1-1/4 pulg.
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo macho, orificio del tubo en pulgadas
- Estilo final 2Tubo macho, orificio del tubo en pulgadas
- Rosca del extremo 21-1/4-11-1/2 NPTF
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoSin recubrimiento
- Serie0404
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación