Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11/8 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 21/8 pulg., 3/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal19.0
- Longitud total21.6
- Profundidad de la rosca10.31
- Tamaño de la rosca 21/8-28
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar hembra británico cónico, tubo estándar macho británico cónico
- Rosca del extremo 1R - 1/8-28, R - 3/8-19
- Estilo final 2Tubo estándar hembra británico cónico, tubo estándar macho británico cónico
- Rosca del extremo 2R - 1/8-28, R - 3/8-19
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie9001
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto