Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 13/4 pulg., 3/8 pulg.
- Tamaño del extremo 23/4 pulg., 3/8 pulg.
- Cuerpo hexagonal27.0
- Longitud total42.0
- Profundidad de la rosca7.9
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo, tubo estándar británico macho cónico
- Rosca del extremo 1G - 3/8-19, R - 3/4-14
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo, tubo estándar británico macho cónico
- Rosca del extremo 2G - 3/8-19, R - 3/4-14
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- Nombre del fabricante (atributo de descripción)Brennan
- MaterialAcero
- EnchapadoZinc trivalente
- Serie9020
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver folleto
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver folleto
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver folleto