Motion
9020-12-08
9020-12-08 12MBSPP-08MBSPT RECTO
Artículo MI #12089703
No. Fabricante 9020-12-08
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9020-12-08 12MBSPP-08MBSPT RECTO
Artículo MI #12089703
No. Fabricante 9020-12-08
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 3/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 3/4 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    32.0
  • Longitud total
    50.0
  • Profundidad de la rosca
    16.0

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo, tubo estándar británico macho cónico
  • Rosca del extremo 1
    G - 3/4-14, R - 1/2-14
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo, tubo estándar británico macho cónico
  • Rosca del extremo 2
    G - 3/4-14, R - 1/2-14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Nombre del fabricante (atributo de descripción)
    Brennan
  • Material
    Acero
  • Enchapado
    Zinc trivalente
  • Serie
    9020

Descripción general

Descripción del fabricante
9020-12-08 12MBSPP-08MBSPT RECTO

También puede gustarle

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good