Motion
9022-08-04-SS
9022-08-04-SS 08MBSPP-04MBSPP MANGUITO HEXAGONAL
Artículo MI #12089771
No. Fabricante 9022-08-04-SS
Precio168.86 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9022-08-04-SS 08MBSPP-04MBSPP MANGUITO HEXAGONAL
Artículo MI #12089771
No. Fabricante 9022-08-04-SS
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
Precio168.86 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1/2 pulg., 1/4 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1/2 pulg., 1/4 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    27.0
  • Longitud total
    33.4
  • Profundidad de la rosca
    12.7
  • Tamaño de la rosca 2
    1/4-19

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 1/2-14, G - 1/4-19
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 1/2-14, G - 1/4-19
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    9022

Descripción general

Descripción del fabricante
9022-08-04-SS 08MBSPP-04MBSPP MANGUITO HEXAGONAL

También puede gustarle