Motion
9022-16-08-SS
9022-16-08-SS 16MBSPP-08MBSPP MANGUITO HEXAGONAL
Artículo MI #12089795
No. Fabricante 9022-16-08-SS
Precio279.14 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
9022-16-08-SS 16MBSPP-08MBSPP MANGUITO HEXAGONAL
Artículo MI #12089795
No. Fabricante 9022-16-08-SS
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
Precio279.14 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño del extremo 1
    1 pulg., 1/2 pulg.
  • Tamaño del extremo 2
    1 pulg., 1/2 pulg.
  • Cuerpo hexagonal
    41.0
  • Longitud total
    48.0
  • Profundidad de la rosca
    22.2
  • Tamaño de la rosca 2
    1/2-14

Detalles

  • Tipo de adaptador
    Recto
  • Estilo final 1
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 1
    G - 1-11, G - 1/2-14
  • Estilo final 2
    Tubo estándar británico macho paralelo
  • Rosca del extremo 2
    G - 1-11, G - 1/2-14
  • Estilo final 3
    No aplicable
  • Estilo final 4
    No aplicable
  • Material
    Acero inoxidable
  • Serie
    9022

Descripción general

Descripción del fabricante
9022-16-08-SS 16MBSPP-08MBSPP MANGUITO HEXAGONAL

También puede gustarle