Especificaciones
Dimensiones
- Tamaño del extremo 11-1/4 pulg.
- Tamaño del extremo 21-1/4 pulg.
- Cuerpo hexagonal50.0
- Longitud total58.0
- Profundidad de la rosca28.6
- Tamaño de la rosca 21-1/4-11
Detalles
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1-1/4-11
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1-1/4-11
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero inoxidable
- Serie9022
Descripción general
Datos de cumplimiento y seguridad
Documentación y catálogos
Campaña promocional de BrennanCampaña promocional de Brennan
Ver la documentación
Adaptadores y accesorios de tubo BrennanAdaptadores y accesorios de tubo Brennan
Ver la documentación
Brennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tuboBrennan El qué, dónde y por qué de los adaptadores y accesorios de tubo
Ver la documentación