Especificaciones
Dimensions
- Tamaño del extremo 11 pulg., 2-1/2 pulg.
- Tamaño del extremo 21 pulg., 2-1/2 pulg.
- Cuerpo hexagonal90.0
- Tamaño de la rosca 21-11
Details
- Tipo de adaptadorRecto
- Estilo final 1Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 1G - 1-11, G - 2-1/2-11
- Estilo final 2Tubo estándar británico macho paralelo
- Rosca del extremo 2G - 1-11, G - 2-1/2-11
- Estilo final 3No aplicable
- Estilo final 4No aplicable
- MaterialAcero
- EnchapadoCR3
- Serie9022
Descripción general
Descripción del fabricante
9022-40-16 40MBSPP-16MBSPP MANGUITOS HEXAGONALES
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad