Motion
SUCFBL204

NTN
SUCFBL204

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 20 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #12108469
No. Fabricante SUCFBL204
Precio274.74 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
SUCFBL204

Unidad de cojinetes de bolas de montaje en brida serie Sentinel - Orificio de 20 mm, Soporte 3-Bolt, Bloqueo de tornillo de fijación, Material de carcasa termoplástica, Rendimiento estándar, Sello de contacto
Artículo MI #12108469
No. Fabricante SUCFBL204
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
Precio274.74 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Perno de centro a centro Longitud  
    1.5000 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    20 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.0000 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.5000 pulg.
  • En general Altura  
    4.2500 pulg.
  • Longitud total
    2.5000 pulg.
  • Ancho general
    1.3300 pulg.
  • Peso
    0.6 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero inoxidable
  • Número de cojinete
    SUC204
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Tipo de servicio
    Servicio estándar
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Construcción de la carcasa
    Sólido
  • ID de la carcasa
    FBL204
  • Material de la carcasa
    Termoplástico
  • Dispositivo de bloqueo
    Tornillo de fijación
  • Tipo de lubricación
    Relubricable
  • Número de Upc del fabricante
    4547359858358
  • RPM Máx.
    5900 rpm
  • Tipo de montaje
    Soporte 3-Bolt
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de montaje en brida
  • Capacidad de carga dinámica radial
    2270 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    1530 lbf
  • Cojinete de repuesto
    SUC204
  • Material del sello
    Silicona
  • Tipo de sello
    Sello de contacto
  • Tipo de cojinete
    Bola
  • UPC_NO
    4550253055990

Descripción general

Descripción del fabricante
SUCFBL204 RESISTENTE A LA CORROSIÓN