Motion
23068EMKW33

NTN
23068EMKW33

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 133 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12108500
No. Fabricante 23068EMKW33
Precio30,494.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
23068EMKW33

Cojinete de rodillos esférico - 340 mm D.I., 520 mm D.E., 133 mm Ancho, 1:12 Mandril cónico, Abierto
Artículo MI #12108500
No. Fabricante 23068EMKW33
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
Precio30,494.30 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    340 mm
  • Exterior Diámetro  
    520 mm
  • En general Ancho  
    133 mm
  • Peso
    210.541 lb

Detalles

  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Número de Upc del fabricante
    4550253061960
  • Tipo de producto
    Rodamientos de rodillos esféricos
  • Serie
    230
  • UPC_NO
    4550253061960

Descripción general

Descripción del fabricante
23068EMKW33 COJINETE DE RODILLOS ESFÉRICOS
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"