Motion
2219K

NTN
2219K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 95 mm ID, 170 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #12108559
No. Fabricante 2219K
Precio2,826.01 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
2219K

Rodamiento de bolas autoalineable - Cónico 1:12, 95 mm ID, 170 mm OD, 43 mm Ancho, Abierto, CN
Artículo MI #12108559
No. Fabricante 2219K
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
Precio2,826.01 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    95 mm
  • Radio de filete
    0.0827 pulg., 2.100 mm
  • Ancho del anillo interior
    1.6929 pulg., 43.000 mm
  • Exterior Diámetro  
    170 mm
  • En general Ancho  
    43 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase 0
  • Peso
    8.424 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Tipo de orificio
    Conocido 1:12
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    2219K COJINETE DE BOLA
  • Código de armonización
    8482.10.5060
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El 2219K es un cojinete de bolas autoalineable con un orificio de 95 mm, 1:12 un orificio cónico, un diseño abierto, un diámetro exterior de 170 mm y un ancho de 43 mm, diseñado para uso intensivo.
  • Número de catálogo del fabricante
    2219K
  • Número de Upc del fabricante
    4547359262292
  • RPM Máx.
    4000 rpm
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de bolas autoalineables
  • Capacidad de carga dinámica radial
    18900 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    7750 lbf
  • Tipo de sello
    Abierta(s)
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253063810

Descripción general

Descripción del fabricante
2219K COJINETE DE BOLA