Motion
63202LLBC3/EM

NTN
63202LLBC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 35 mm D.E., 0.6260 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #12108859
No. Fabricante 63202LLBC3/EM
Precio65.20 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
63202LLBC3/EM

Rodamiento de bolas de ranura profunda/radial - Orificio recto, 15 mm D.I., 35 mm D.E., 0.6260 pulg. de ancho, sellado doble, sin anillo a presión
Artículo MI #12108859
No. Fabricante 63202LLBC3/EM
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
Precio65.20 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    15 mm
  • Radio de filete
    0.0236 pulg., 0.600 mm
  • Ancho del anillo interior
    0.6260 pulg., 15.900 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    0.6260 pulg.
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero al cromo con alto contenido de carbono
  • Tipo de cojinete
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Tipo de orificio
    Recto
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de jaula
    Presionado
  • Tipo de cierre
    Sellado doble
  • País de origen
    JP
  • Descripción
    63202LLBC3/EM BALL BRG EM
  • Código de armonización
    8482.10.5056
  • Autorización interna
    C3
  • Descripción larga
    El 63202LLBC3/EM es un cojinete de bolas de ranura profunda radial de doble sellado con un orificio de 15 mm y un diámetro exterior de 35 mm para aplicaciones de precisión.
  • Número de catálogo del fabricante
    63202LLBC3/EM
  • Número de Upc del fabricante
    4547359580594
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Rodamientos de bolas de ranura profunda y radial
  • Capacidad de carga dinámica radial
    1930 lbf
  • Capacidad de carga estática radial
    535 lbf
  • Material del sello
    Goma de nitrilo
  • Tipo de sello
    Sello sin contacto
  • Anillo a presión incluido
    Sin anillo a presión
  • UPC_NO
    4550253067566

Descripción general

Descripción del fabricante
63202LLBC3/EM BALL BRG EM
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
Los clientes también compraron

¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"