Motion
7E-HKS28X35X30

NTN
7E-HKS28X35X30

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #12108901
No. Fabricante 7E-HKS28X35X30
Precio31.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

NTN
7E-HKS28X35X30

Cojinete de rodillo de aguja de copa dibujada - HK, tipo HMK
Artículo MI #12108901
No. Fabricante 7E-HKS28X35X30
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
Precio31.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    28 mm
  • Exterior Diámetro  
    35 mm
  • En general Ancho  
    30 mm
  • Clasificación de precisión
    Clase ISO 0
  • Peso
    0.119 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    Acero
  • Tipo de orificio
    Ronda
  • Material de la jaula
    Acero
  • Tipo de cierre
    Abierta(s)
  • Código de armonización
    8482.40.0000
  • Autorización interna
    CN
  • Descripción larga
    El rodamiento de rodillos de aguja con copa 7E-HKS28X35X30 ofrece un diámetro de orificio de 28 mm, tipo de cierre abierto, diámetro exterior de 35 mm, ancho total de 30 mm y peso de 0.119 lb, lo que lo hace ideal para sistemas de engranajes industriales.
  • Tipo de orificio de lubricación
    Sin orificio
  • Página de producto del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    4547359424874
  • Material
    Acero
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -40 a 250 oF
  • Tipo de producto
    Cojinetes de rodillos de aguja de copa dibujada
  • Tipo de cojinete
    Cojinete del rodillo de la aguja
  • UPC_NO
    4550253068037

Descripción general

Descripción del fabricante
7E-HKS28X35X30 COJINETE DE RODILLO DE AGUJA
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
Los clientes también compraron