Motion
AAM035044022
Manguito liso y cojinete bridado - 35 mm, 1.3780 pulg. D.I., 44 mm D.E., 22 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #12118068
No. Fabricante AAM035044022
Precio20.70 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Manguito liso y cojinete bridado - 35 mm, 1.3780 pulg. D.I., 44 mm D.E., 22 mm Longitud, Material de bronce impregnado con aceite
Artículo MI #12118068
No. Fabricante AAM035044022
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
Precio20.70 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    1.3780 pulg., 35 mm
  • Diámetro interior
    35 mm
  • Valor P máximo
    2000 psi;13.79 MPa
  • Exterior Diámetro  
    44 mm
  • En general Longitud  
    22 mm
  • Grosor general
    4.5000 mm

Detalles

  • Detalles adicionales
    Impregnado con aceite
  • Material del cojinete
    Bronce impregnado de aceite
  • Material del casquillo
    Bronce sinterizado
  • País de origen
    EE. UU.
  • Descripción
    Cojinetes de manguito (plano) METRIC de bronce SAE 841
  • Recubrimiento de acabado
    Impregnado con aceite
  • Grupo y clase
    Bronce sinterizado
  • Tolerancia de longitud
    js13
  • Material
    Bronce
  • Especificación del material
    AAG 841
  • Estándar de medición
    Sistema métrico
  • Rango de temperatura de funcionamiento
    -12.2 a 104.4 °C, 10 a 220 °F
  • Tolerancia del diámetro exterior
    440.043 mm-440.068 mm;1.7340 in-1.7350 pulg.
  • Tipo de producto
    Manguito liso y cojinetes bridados
  • Serie
    AAG 841
  • Tipo de cojinete de manguito
    Manga lisa
  • Estándares cumplidos
    ASTM, SAE 841
  • Tipo
    Manguito
  • Tipo de cojinete
    Manguito
  • UPC_NO
    717905176692

Descripción general

Descripción del fabricante
AAM035044022 SAE 841 MANGUITO MÉTRICO BRG