Especificaciones
Dimensiones
- Longitud26.5 pulg.
- Grosor3/8 pulg.
- Ancho63.5 pulg.
Detalles
- AplicaciónControl de polvo
- Material baseGoma suave
- ColorCarbón
- BordesGoma
- Uso en interiores y exterioresInterior
- Número de stock del fabricante4115425170
- Número de Upc del fabricante096801697440
- Material de la superficiePET (tereftalato de polietileno)
- Patrón de superficieSólido
- Tipo de tráficoTráfico pesado
Descripción general
- La alfombrilla Clean Stride cuenta con una alfombrilla WaterHog seguida de una superficie adhesiva que captura el polvo y la suciedad más pequeños. Solo dos pasos en un inserto adhesivo Clean Stride eliminan más del 90 % de las partículas de suciedad, lo que hace que esta alfombrilla sea ideal para salas limpias, instalaciones sanitarias, gimnasios escolares, salas de servidores y otras áreas sensibles a la suciedad y las partículas de polvo.