Motion
4115738170

M + A MATTING
4115738170

Clean Stride | Marco de goma con alfombrilla WaterHog en gris medio 36.5" x 92.5" | SBR suave
Artículo MI #12135401
No. Fabricante 4115738170
Precio221.34 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

M + A MATTING
4115738170

Clean Stride | Marco de goma con alfombrilla WaterHog en gris medio 36.5" x 92.5" | SBR suave
Artículo MI #12135401
No. Fabricante 4115738170
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
Precio221.34 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud
    36.5 pulg.
  • Grosor
    3/8 pulg.
  • Ancho
    92.5 pulg.

Detalles

  • Aplicación
    Control de polvo
  • Material base
    Goma suave
  • Color
    Gris medio
  • Bordes
    Goma
  • Uso en interiores y exteriores
    Interior
  • Número de stock del fabricante
    4115738170
  • Número de Upc del fabricante
    096801697471
  • Material de la superficie
    PET (tereftalato de polietileno)
  • Patrón de superficie
    Sólido
  • Tipo de tráfico
    Tráfico pesado

Descripción general

Descripción del fabricante
4115738170 CLEAN STRIDE MARCO DE GOMA Y W
  • La alfombrilla Clean Stride cuenta con una alfombrilla WaterHog seguida de una superficie adhesiva que captura el polvo y la suciedad más pequeños.  Solo dos pasos en un inserto adhesivo Clean Stride eliminan más del 90 % de las partículas de suciedad, lo que hace que esta alfombrilla sea ideal para salas limpias, instalaciones sanitarias, gimnasios escolares, salas de servidores y otras áreas sensibles a la suciedad y las partículas de polvo.