Motion
GFL4T
GFL4T - EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 300 ACERO INOX. - F-L 1/4-1/4 PTFE
Artículo MI #12177011
No. Fabricante GFL4T
Precio21.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
GFL4T - EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 300 ACERO INOX. - F-L 1/4-1/4 PTFE
Artículo MI #12177011
No. Fabricante GFL4T

Disponibilidad:
En existencia
Red de proveedores
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio21.96 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.5000 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.3750 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.2500 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    27 °
  • Peso
    0.06 lb

Detalles

  • Material de la bola
    Acero inoxidable 440C
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    2165 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Mujer
  • Serie
    GF-T
  • Estilo
    2-Piece
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • UPC_NO
    806990002921

Descripción general

Descripción del fabricante
GFL4T EXTREMO DE LA VARILLA (G) 2-PC 300 ACERO INOX. F-L 1/4-1/
  • BOLA: acero inoxidable 440C , tratada térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: acero inoxidable serie 300