Motion
JNL14S-6PK
JNL14S-6PK - CONTRATUERCA, ACERO, 6-PKLH 7/8-14 UNF
Artículo MI #12177223
No. Fabricante JNL14S-6PK
Precio78.39 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JNL14S-6PK - CONTRATUERCA, ACERO, 6-PKLH 7/8-14 UNF
Artículo MI #12177223
No. Fabricante JNL14S-6PK
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
Precio78.39 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    15/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    7/8-14
  • Peso
    0.60 lb
  • Anchura a través de planos
    0.4840 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Cantidad del paquete
    6 por paquete
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Izquierda
  • Rosca estándar
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990028235

Descripción general

Descripción del fabricante
JNL14S-6PK CONTRATUERCA, ACERO, 6-PK LH 7/8-1
  • CUERPO: acero con alto contenido de carbono, chapado en zinc