Motion
JNR16S-2
JNR16S-2 - CONTRATUERCA, ACERO, 1-12 RH1-1/2" HEX, 9/16" ANCHO
Artículo MI #12177265
No. Fabricante JNR16S-2
Precio17.36 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
JNR16S-2 - CONTRATUERCA, ACERO, 1-12 RH1-1/2" HEX, 9/16" ANCHO
Artículo MI #12177265
No. Fabricante JNR16S-2
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
Precio17.36 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Tamaño hexagonal
    9/16 pulg.
  • Tamaño de la rosca
    1-12
  • Peso
    0.16 lb
  • Anchura a través de planos
    0.5750 pulg.

Detalles

  • Recubrimiento de acabado
    Enchapado en cromo
  • Catálogo del fabricante
  • Material
    Acero con alto contenido de carbono
  • Sistema de medición
    Imperial
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • Rosca estándar
    UNF-2B
  • UPC_NO
    806990028884

Descripción general

Descripción del fabricante
JNR16S-2 CONTRATUERCA, ACERO, 1-12 RH 1-1/2"
  • CUERPO: acero con alto contenido de carbono, chapado en zinc