Motion
KMR5-6T
KMR5-6T - EXTREMO DE LA VARILLA (K) 3-PC DE TEFLÓN DE CARBONO - M-R 5/16-3/8
Artículo MI #12177383
No. Fabricante KMR5-6T
Precio30.54 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
KMR5-6T - EXTREMO DE LA VARILLA (K) 3-PC DE TEFLÓN DE CARBONO - M-R 5/16-3/8
Artículo MI #12177383
No. Fabricante KMR5-6T
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
Precio30.54 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Diámetro de la bola
    0.6250 pulg.
  • Ancho de la bola
    0.4370 pulg.
  • Agujero Diámetro  
    0.3125 pulg.
  • Ángulo de desalineación
    12 °
  • Peso
    0.11 lb

Detalles

  • Material de la bola
    52100 Acero de cojinete
  • Lubricación
    Autolubricante
  • Tipo de producto
    Extremos de varilla esféricos
  • Capacidad de carga estática radial
    5323 lb
  • Tipo de extremo de varilla
    Hombre
  • Serie
    KM-T
  • Estilo
    3-Piece
  • Dirección de rosca
    Mano derecha
  • UPC_NO
    806990004222

Descripción general

Descripción del fabricante
EXTREMO DE VARILLA DE KMR5-6T (K) 3-PC TEFLÓN DE CARBONO M
  • BOLA: acero de cojinete 52100 , tratado térmicamente, rectificado de precisión, cromado duro
  • CARRETERA: Acero inoxidable
  • REVESTIMIENTO: PTFE autolubricante
  • CUERPO: Acero al carbono (Acero de aleación/cromo - Opción del fabricante), Revestimiento protector para resistencia a la corrosión