Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general25 in
- Altura total52 in
- Ancho general52 in
- Peso193 lb
Detalles
- Amperaje9.1
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1 HP
- Color de la carcasaGris industrial
- Número de catálogo del fabricantePC4815-230-3PH
- Número de Upc del fabricante15449050035
- Flujo de aire máximo19100 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas3
- Número de velocidades1
- Fase3
- Velocidad19100 rpm
- UPC_NO15449050035
- Voltaje230