Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general24 in
- Altura total44 in
- Ancho general44 in
- Peso180 lb
Detalles
- Amperaje11
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza1/2 HP
- Color de la carcasaGalvanizado
- Número de catálogo del fabricantePVI3613-V
- Número de Upc del fabricante15449053036
- Flujo de aire máximo10800 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- Fase1
- Velocidad555 rpm
- UPC_NO15449053036
- Voltaje115 V