Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general30 in
- Altura total44 in
- Ancho general44 in
- Peso181 lb
Detalles
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza2 HP
- Color de la carcasaGalvanizado
- Número de catálogo del fabricantePVI3617-X
- Número de Upc del fabricante15449054811
- Flujo de aire máximo12780 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- Fase3
- Velocidad830 rpm
- UPC_NO15449054811
- Voltaje230/460