Motion
PVI4819-X
Ventilador galvanizado de la serie PVI
Artículo MI #12178669
No. Fabricante PVI4819-X
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Ventilador galvanizado de la serie PVI
Artículo MI #12178669
No. Fabricante PVI4819-X
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
Cotización requerida

Especificaciones

Dimensiones

  • Longitud del cable
    10 pies
  • Diámetro
    1/2 in
  • Profundidad general
    30 in
  • Altura total
    56 in
  • Ancho general
    56 in
  • Peso
    312 lb

Detalles

  • Material de la hoja
    Aluminio
  • Material de protección
    Acero
  • Caballos de fuerza
    5 HP
  • Color de la carcasa
    Galvanizado
  • Número de catálogo del fabricante
    PVI4819-X
  • Número de Upc del fabricante
    15449054958
  • Flujo de aire máximo
    28800 cfm
  • Tipo de montaje
    Suelo
  • Número de cuchillas
    4
  • Número de velocidades
    1
  • Fase
    3
  • Velocidad
    620 rpm
  • UPC_NO
    15449054958
  • Voltaje
    230/460

Descripción general

Descripción del fabricante
PVI4819-X 48" 1 SPD 5 HP 230/460V 3-PHAS