Especificaciones
Dimensiones
- Longitud del cable10 pies
- Diámetro1/2 in
- Profundidad general30 in
- Altura total72 in
- Ancho general72 in
- Peso410 lb
Detalles
- Material de la hojaAluminio
- Material de protecciónAcero
- Caballos de fuerza2 HP
- Color de la carcasaGalvanizado
- Número de catálogo del fabricantePVI6017-X
- Número de Upc del fabricante15449055016
- Flujo de aire máximo30800 cfm
- Tipo de montajeSuelo
- Número de cuchillas4
- Número de velocidades1
- Fase3
- Velocidad610 rpm
- UPC_NO15449055016
- Voltaje230/460 V