Motion
NAU4LKBT204-12

TIMKEN
NAU4LKBT204-12

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 3/4 in, carcasa de polímero, collarín de abrazadera
Artículo MI #12182401
No. Fabricante NAU4LKBT204-12
Precio415.09 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKBT204-12

Unidad de captación de cojinete de bolas - Montaje lateral, calibre de 3/4 in, carcasa de polímero, collarín de abrazadera
Artículo MI #12182401
No. Fabricante NAU4LKBT204-12
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
Precio415.09 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    3/4 pulg.
  • Ancho de la carcasa
    1.38 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.346 pulg.
  • Altura total
    3.6200 pulg.
  • Longitud total
    3.6880 pulg.
  • Ancho general
    1.4690 pulg.
  • Peso
    0.8 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Dispositivo de bloqueo
    Collar de abrazadera
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4LKBT204-12
  • Número de Upc del fabricante
    0883450644686
  • Tipo de montaje
    Recoja una ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Autoalineación
  • Tipo de cojinete
    Unidad polirredondeada montada
  • Tipo de unidad
    Montaje lateral
  • UPC_NO
    883450644686

Descripción general

Descripción del fabricante
ANILLO INTERIOR ANCHO NAU4LKBT204-12 Y CARCASA
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general
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
¿Cómo calificaría su experiencia?Seleccione una opción del 1 al 5, donde 1 significa "Nada bueno" y 5 significa "Muy bueno"