Motion
NAU4LKBT207

TIMKEN
NAU4LKBT207

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 35 mm, carcasa de polímero
Artículo MI #12182410
No. Fabricante NAU4LKBT207
Precio631.40 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

TIMKEN
NAU4LKBT207

Unidad de captación de cojinetes de bolas - Orificio de 35 mm, carcasa de polímero
Artículo MI #12182410
No. Fabricante NAU4LKBT207
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
Precio631.40 USD/cada uno

Especificaciones

Dimensiones

  • Agujero Diámetro  
    35 mm
  • Ancho de la carcasa
    1.625 pulg.
  • Longitud a través del orificio
    1.685 pulg.
  • Altura total
    4.1250 pulg.
  • Longitud total
    4.8130 pulg.
  • Ancho general
    1.6850 pulg.
  • Peso
    1.5 lb

Detalles

  • Material del cojinete
    NA Polyround
  • Tipo de orificio
    Cilíndrico
  • Tipo de extremo
    Abierta(s)
  • Capacidad de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Tipo de expansión
    Cojinete sin expansión (fijo)
  • Material de la carcasa
    Polímero
  • Número de catálogo del fabricante
    NAU4LKBT207
  • Número de Upc del fabricante
    0883450644815
  • Tipo de montaje
    Recoja una ranura ancha
  • Tipo de producto
    Unidades de cojinetes de bolas de recogida
  • Autoalineación
    Sí
  • Tipo de cojinete
    Unidad polirredondeada montada
  • UPC_NO
    883450644815

Descripción general

Descripción del fabricante
NAU4LKBT207 ANILLO INTERIOR ANCHO Y ALOJADO U
  • Mejorar la seguridad alimentaria
  • Reducir el mantenimiento
  • Disminuir el tiempo improductivo no planificado
  • Aumentar la productividad general